0110603008-FALSA 3RULLI ASA60-3 TRIPLA RIVETTATA (3/4) ASA60-3 F3 (3/4 T) G7
RS60-3 Tsubaki ANSI G7 due passi link offset
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS60 3 (RP) 2POL (P=3/4'')
Rubix:999211012044712
Produttore:0110603008
EAN:8718472002102



Riepilogo info tecniche
| Catena | ansi g7 |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | triplex (3) |
Dettagli del prodotto : 0110603008-FALSA 3RULLI ASA60-3 TRIPLA RIVETTATA (3/4) ASA60-3 F3 (3/4 T) G7
Perseguendo il massimo della qualità, Tsubaki ha creato il più alto standard mondiale di catene a rulli. La catena a rulli Tsubaki G7 ANSI RS ha alzato l'asticella con innovazioni progettuali che garantiscono risultati concreti! Tsubaki ANSI G7 è arricchita dai seguenti vantaggi: - Scanalatura Lube Bush per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La bussola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS80 a RS140. - Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante. - La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 200 g |
|---|---|
| Catena | ansi g7 |
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | triplex (3) |
| Peso | 4540 g |
| Numero di sbalzi | 2 |
| Diametro rullo | 11,91 mm |
| Tipologia | maglia di offset a due passi (2pol) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione