MCS.10B2SS / 883812 - FALSA 1 RULLO INOX SS10B-2 F1 (5/8 D) ML

Collegamento a maglia doppia BS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:MCS.10B2SS
Rubix:999200100131486
Produttore:883812
EAN:3660338372230
MCS.10B2SS / 883812 - FALSA 1 RULLO INOX SS10B-2 F1 (5/8 D) ML

Riepilogo info tecniche

Catena10b-2
Passo della catena15,875 mm
Profiloduplex (2)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MCS.10B2SS / 883812 - FALSA 1 RULLO INOX SS10B-2 F1 (5/8 D) ML


Maglia per catena BS
Collegamento a maglia doppia Duplex in acciaio inossidabile 10B2 (tipo a copiglie) - ISO606 - BS228 - DIN8187

Punti di forza

acciaio inossidabile

Applicazioni

Per catena a rulli standard

Informazioni tecniche


Attributi
Catena10b-2
Passo della catena15,875 mm
Profiloduplex (2)
Materialeacciaio al carbonio
Diametro rullo10,16 mm
8,02 IVA esclusa
/ Unità
9,79 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore