CN1W16B/008-GIUNTO COPPIGLIA N.008 NICHELATO 16B-1 GC (1 S) NI RECORD
Rullo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:16B-1 GC (1 S) NI RECORD
Rubix:999240119040895
Produttore:CN1W16B/008


Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 16b - 1 |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Documenti
Dettagli del prodotto : CN1W16B/008-GIUNTO COPPIGLIA N.008 NICHELATO 16B-1 GC (1 S) NI RECORD
Maglia di giunzione a copiglia Sedis per catena rulli Record 16B-1 nichelata: passo 25,4 mm, profilo simplex (1), diametro rullo 15,88 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 16b - 1 |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio nichelato |
| Diametro rullo | 15,88 mm |
| Tipologia | maglia di giunzione a copiglia |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione