74000122004-CATENA DI TRASMISSIONE ALTRO BS-DIN RS12B LAMBDA 2 OL (P=3/4)

Maglia di collegamento della catena BS Lambda

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Tsubaki:RS12B LAMBDA 2 OL
Rubix:999200400048240
Produttore:74000122004
EAN:8718472592252
74000122004-CATENA DI TRASMISSIONE ALTRO BS-DIN RS12B LAMBDA 2 OL (P=3/4)
Riepilogo info tecniche
Catena12b2ldol
Passo della catena19,05 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 74000122004-CATENA DI TRASMISSIONE ALTRO BS-DIN RS12B LAMBDA 2 OL (P=3/4)


La catena a rulli Tsubaki Lambda Lube Free RS è ideale per gli ambienti in cui la lubrificazione della catena è difficile, impossibile o indesiderata. La catena Lambda è una catena senza lubrificante con lubrificante alimentare NSF-H1 impregnato nelle boccole. Non è quindi necessario lubrificare la catena durante le operazioni. L'assenza di lubrificante aggiuntivo durante le operazioni in macchina contribuisce a ridurre gli sprechi chimici e limita notevolmente il rischio di contaminazione del prodotto. La catena Tsubaki Lambda contribuisce alla pulizia dell'ambiente di lavoro.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso48 g
Catena12b2ldol
Passo della catena19,05 mm
Peso48 g
Diametro rullo12,07 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
22,60 IVA esclusa
/ Unità
27,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione