0132050004-FALSA 1RULLO NICHELATA ASA50-1 (5/8) ASA50-1 F1 (5/8 S) NICHELATA

RS50-NP-1 Tsubaki ANSI, maglia offset a passo unico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tsubaki:RS50 NP 1 OL
Rubix:999211012044837
Produttore:0132050004
EAN:8718472007114
0132050004-FALSA 1RULLO NICHELATA ASA50-1 (5/8) ASA50-1 F1 (5/8 S) NICHELATA

Riepilogo info tecniche

Catenaansi np chain
Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0132050004-FALSA 1RULLO NICHELATA ASA50-1 (5/8) ASA50-1 F1 (5/8 S) NICHELATA


La catena ANSI NP è una catena Tsubaki ANSI G7 placcata al nichel. La catena NP ha una leggera resistenza alla corrosione e un aspetto attraente. La catena NP è adatta a condizioni esterne esposte all'acqua. Il carico massimo ammissibile è ridotto del 15% rispetto alla corrispondente catena ANSI G7, quindi è bene tenerne conto al momento della scelta della catena. La temperatura di esercizio è compresa tra -10°C e +60°C.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso18 g
Catenaansi np chain
Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Materialenichelato
Peso16,52 g
Numero di sbalzi192
Diametro rullo10,16 mm
Tipologiacatena a rulli anticorrosione np nichelata, maglia offset (ol) a passo unico (ansi)
7,87 IVA esclusa
/ Unità
9,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione