MDJ.10A2 / 883765 - GIUNTO A MOLLETTA ASA50-2 GM (5/8 D) ML

Maglia ANSI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:MDJ.10A2
Rubix:999200100131440
Produttore:883765
EAN:3660338371769
MDJ.10A2 / 883765 - GIUNTO A MOLLETTA ASA50-2 GM (5/8 D) ML
Riepilogo info tecniche
Catenaasa 50-2
Passo della catena15,87 mm
Profiloduplex (2)
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : MDJ.10A2 / 883765 - GIUNTO A MOLLETTA ASA50-2 GM (5/8 D) ML


Lo standard ANSI è dimensionalmente simile alla catena e ai componenti BS, ma con piastre generalmente più spesse, con conseguente restringimento delle dimensioni tra le piastre interne.
10A2 ANSI Maglia di collegamento Duplex (tipo clip a molla) - ISO606 - BS228 - DIN8187

Punti di forza

Componenti trattati termicamente, elevata durata

Applicazioni

Trasmissioni a catena ANSI

Informazioni tecniche


Attributi
Catenaasa 50-2
Passo della catena15,87 mm
Profiloduplex (2)
Materialeacciaio al carbonio
Diametro rullo10,16 mm
Tipologiamaglia di collegamento
Mostra UNSPSC / ECL@SS
1,30 IVA esclusa
/ Unità
1,59 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore