Riferimenti
Chiaravalli:70111088
Rubix:170000000733589
Produttore:70111088
EAN:8054652108579

Riepilogo info tecniche
| Catena | 083-1 |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Dettagli del prodotto : 70111088-FALSA 3/16 083-1 TIPO TPM FALSA
Falsa
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 400 g |
|---|---|
| Catena | 083-1 |
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Peso | 420 g |
| Numero di sbalzi | 1 |
| Diametro rullo | 7,75 mm |
| Tipologia | falsa 3/16 083-1 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione