0232060008-FALSA 3 RULLI NICHELATA RF06B-1 NP MAGLIA PIATTA 06B-1 F3 (3/8 S) NICHELATA

RF06B-NP-1 Collegamento Tsubaki BS a due passi di offset

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tsubaki:RF06B NP 1 2POL (P=3/8'')
Rubix:999200400048024
Produttore:0232060008
EAN:8718472017533
0232060008-FALSA 3 RULLI NICHELATA RF06B-1 NP MAGLIA PIATTA 06B-1 F3 (3/8 S) NICHELATA

Riepilogo info tecniche

Catenabs np chain
Passo della catena9,525 mm
Profiloduplex (2)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0232060008-FALSA 3 RULLI NICHELATA RF06B-1 NP MAGLIA PIATTA 06B-1 F3 (3/8 S) NICHELATA


La catena BS NP è una catena Tsubaki BS placcata in nichel. La catena NP ha una leggera resistenza alla corrosione e un aspetto attraente. La catena NP è adatta a condizioni esterne esposte all'acqua. Il carico massimo ammissibile è ridotto del 15% rispetto alla corrispondente catena BS, quindi è bene tenerne conto nella scelta della catena. La temperatura di esercizio è compresa tra: -10°C a +60°C.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso8 g
Catenabs np chain
Passo della catena9,525 mm
Profiloduplex (2)
Materialeacciaio nichelato (rivestimento al nichel)
Peso8 g
Numero di sbalzi2
Diametro rullo6,35 mm
Tipologiacollegamento a due passi di offset (2pol)
€ 4,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione