72790243008-FALSA 3 RULLI GT4 WINNER RS24B-3 TRIPLA RIVETTATA 24B-3 F3 (1 1/2 T) GT4 WINNER

RS24B-3 Tsubaki BS GT4 Winner, maglia offset a due passi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:Winner RS24B 3 2POL (P=1-1/2'') (RP
Rubix:999200400048187
Produttore:72790243008
EAN:8718472232165
72790243008-FALSA 3 RULLI GT4 WINNER RS24B-3 TRIPLA RIVETTATA 24B-3 F3 (1 1/2 T) GT4 WINNER

Riepilogo info tecniche

Catena24b32pol
Passo della catena38,1 mm
Profilotriplex (3)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 72790243008-FALSA 3 RULLI GT4 WINNER RS24B-3 TRIPLA RIVETTATA 24B-3 F3 (1 1/2 T) GT4 WINNER


La catena a rulli Tsubaki BS/DIN GT4 Winner RS è la catena più avanzata del mercato europeo. Il prodotto è disponibile nelle dimensioni della catena da RF06B a RS48B*. Sono disponibili esecuzioni simplex, duplex e triplex. Tsubaki GT4 Winner è arricchita dai seguenti vantaggi: - Lube Groove Bush per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La bussola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS16B a RS24B. - Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante. - Il design del perno ad affondamento centrale facilita lo smontaggio della catena e le marcature sulla testa del rivetto identificano la rotazione del perno.*Bussola arricciata RS06B; RS56B/RS72B su richiesta.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1688 g
Catena24b32pol
Passo della catena38,1 mm
Profilotriplex (3)
Peso1688 g
Numero di sbalzi2
Diametro rullo25,4 mm
Tipologiacatena a rulli bs/din gt4 winner
€ 119,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 146,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione