0161061004-FALSA 1RULLO INOX316 ASA60-1 (3/4) SSASA60-1 F1 (3/4 S) INOX316
Tsubaki ANSI, maglia offset a un passo RS60-AS-1
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tsubaki:RS60AS 1 OL (P=3/4'')
Rubix:999211012044860
Produttore:0161061004
EAN:8718472013269

Riepilogo info tecniche
| Catena | ansi as chain |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0161061004-FALSA 1RULLO INOX316 ASA60-1 (3/4) SSASA60-1 F1 (3/4 S) INOX316
La catena Tsubaki AS in acciaio inossidabile è adatta nei casi in cui è richiesta una resistenza alla corrosione e al calore in un'applicazione di trasmissione per impieghi gravosi e in cui si preferisce una catena ANSI SS più piccola. Il carico massimo consentito è 1,5 volte superiore a quello della catena ANSI SS. La resistenza alla corrosione è leggermente inferiore rispetto alla catena SS standard. I perni e i rulli di questa catena a rulli sono realizzati in acciaio inox temprato per precipitazione (SUS600). Le piastre di collegamento e le boccole sono in acciaio inox SUS304 (i fermi a molla sono SUS301). Il magnetismo è dovuto all'uso di SUS600 temprato per precipitazione. Temperatura di esercizio: da -20°C a +400°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 32 g |
|---|---|
| Catena | ansi as chain |
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio inox |
| Peso | 29,2 g |
| Diametro rullo | 11,91 mm |
| Tipologia | catena di trasmissione a rulli ansi as rs60-as-1 con maglia offset ol (1-pitch) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione