70235082002-GIUNTO MOLLETTA NEPTUNE RS08B-2 DOPPIA 08B-2 GM (1/2 D) NEPTUNE
BS Catena di Nettuno Maglia di collegamento
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS08B NEPTUNE 2 CL (P=1/2'') (SC)
Rubix:999200400048089
Produttore:70235082002
EAN:8718472782868



Riepilogo info tecniche
| Catena | 08b2nepcl |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Dettagli del prodotto : 70235082002-GIUNTO MOLLETTA NEPTUNE RS08B-2 DOPPIA 08B-2 GM (1/2 D) NEPTUNE
La catena BS Neptune™ è una catena Tsubaki BS sottoposta a uno speciale trattamento superficiale. Le piastre delle maglie, le boccole e i perni dei cuscinetti sono stati sottoposti a uno speciale strato a due fasi per garantire la massima protezione dalle condizioni operative o ambientali. (I fermi a molla sono SUS301). I rulli Neptune™ hanno uno speciale rivestimento progettato per resistere alle condizioni corrosive e al severo contatto dinamico tra rullo e pignone. Questa catena è adatta per l'uso in applicazioni soggette a pulizia acalina e in ambienti esposti ad acqua di mare, pioggia acida e altre condizioni atmosferiche avverse. Questa catena non contiene sostanze chimicamente pericolose come cromo esavalente, piombo, cadmio e mercurio, come previsto dalla normativa RoHS.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | 08b2nepcl |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Materiale | acciaio (clip di collegamento) sus301 con trattamento superficiale neptune per resistenza alla corrosione |
| Peso | 16 g |
| Numero di sbalzi | 2 |
| Diametro rullo | 8,51 mm |
| Tipologia | maglia di collegamento neptune a clip (clip type) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,52 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore