0804000354-CATENA DI TRASMISSIONE ANSI RS35NP 1 OL (P=3/8)
RS35-NP-1 Tsubaki ANSI, maglia offset a passo unico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tsubaki:RS35NP 1 OL
Rubix:999211012044885
Produttore:0804000354
EAN:8718472029093

Riepilogo info tecniche
| Catena | ansi np chain |
|---|---|
| Passo della catena | 9,525 mm |
| Materiale | nichelato |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0804000354-CATENA DI TRASMISSIONE ANSI RS35NP 1 OL (P=3/8)
La catena ANSI NP è una catena Tsubaki ANSI G7 placcata al nichel. La catena NP ha una leggera resistenza alla corrosione e un aspetto attraente. La catena NP è adatta a condizioni esterne esposte all'acqua. Il carico massimo ammissibile è ridotto del 15% rispetto alla corrispondente catena ANSI G7, quindi è bene tenerne conto al momento della scelta della catena. La temperatura di esercizio è compresa tra -10°C e +60°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4 g |
|---|---|
| Catena | ansi np chain |
| Passo della catena | 9,525 mm |
| Materiale | nichelato |
| Peso | 4 g |
| Diametro rullo | 5,08 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione