CN1W10B/006-GIUNTO MOLLETTA N.006 NICHELATO 10B-1 GM (5/8 S) NI RECORD
Sedis Catena semplice 10B
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:10B-1 GM (5/8 S) NI RECORD
Rubix:160000001561490
Produttore:CN1W10B/006




Riepilogo info tecniche
| Catena | 10b-1 |
|---|---|
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Documenti
Dettagli del prodotto : CN1W10B/006-GIUNTO MOLLETTA N.006 NICHELATO 10B-1 GM (5/8 S) NI RECORD
Catena a rulli semplice Sedis 10B-1 Record® nichelata (5/8"). Passo 15,875 mm e profilo Simplex (1 fila), conforme ISO 606 / BS 228 / DIN 8187.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | 10b-1 |
|---|---|
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio nichelato |
| Peso | 960 g |
| Diametro rullo | 10,16 mm |
| Tipologia | catena a rulli semplice (record® nichelata) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione