MCS.12A2 / 883767 - FALSA 1 RULLO ASA60-2 F1 (3/4 D) ML

Collegamento Offset ANSI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:MCS.12A2
Rubix:999200100131442
Produttore:883767
EAN:3660338371783
MCS.12A2 / 883767 - FALSA 1 RULLO ASA60-2 F1 (3/4 D) ML

Riepilogo info tecniche

Catenaasa 60-2
Passo della catena19,05 mm
Profiloduplex (2)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MCS.12A2 / 883767 - FALSA 1 RULLO ASA60-2 F1 (3/4 D) ML


Lo standard ANSI è dimensionalmente simile alla catena e ai componenti BS, ma con piastre generalmente più spesse, con conseguente restringimento delle dimensioni tra le piastre interne.
12A2 ANSI Maglia offset duplex (tipo coppiglia) - ISO606 - BS228 - DIN8187

Punti di forza

Componenti trattati termicamente, elevata durata

Applicazioni

Trasmissioni a catena ANSI

Informazioni tecniche


Attributi
Catenaasa 60-2
Passo della catena19,05 mm
Profiloduplex (2)
Materialeacciaio al carbonio
Diametro rullo11,91 mm
€ 3,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,98 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore