0801002522 RS25 2 CL (P=1/4 ) (SC)
RS25-2 Maglia di collegamento Tsubaki ANSI G7
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS25 2 CL (P=1/4'') (SC)
Rubix:999240801000282
Produttore:0801002522
EAN:8718472027952



Riepilogo info tecniche
| Catena | ansi g7 |
|---|---|
| Passo della catena | 6,35 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Dettagli del prodotto : 0801002522 RS25 2 CL (P=1/4 ) (SC)
Perseguendo il massimo della qualità, Tsubaki ha creato il più alto standard mondiale di catene a rulli. La catena a rulli Tsubaki G7 ANSI RS ha alzato l'asticella con innovazioni progettuali che garantiscono risultati concreti! Tsubaki ANSI G7 è arricchita dai seguenti vantaggi: - Scanalatura Lube Bush per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La bussola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS80 a RS140. - Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante. - La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2 g |
|---|---|
| Catena | ansi g7 |
| Passo della catena | 6,35 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Peso | 2 g |
| Numero di sbalzi | 2 |
| Diametro rullo | 3,3 mm |
| Tipologia | maglia di collegamento (connecting link) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione