70150080002-CATENA DI TRASMISSIONE ANSI RS80 NEPTUNE 1 CL (P=1) (CP)

Maglia di collegamento ANSI Neptune

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Tsubaki:RS80 N.E.P. 1 CL CP
Rubix:999211012044951
Produttore:0150080002
EAN:8718472782561
70150080002-CATENA DI TRASMISSIONE  ANSI RS80 NEPTUNE 1 CL (P=1) (CP)
Riepilogo info tecniche
Catenaansi n.e.p. chain
Passo della catena25,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 70150080002-CATENA DI TRASMISSIONE ANSI RS80 NEPTUNE 1 CL (P=1) (CP)


La catena ANSI Neptune™ è una catena ANSI Tsubaki sottoposta a uno speciale trattamento superficiale. Le piastre delle maglie, le boccole e i perni hanno uno speciale strato a tre stadi applicato per fornire la massima protezione dalle condizioni operative o ambientali. (I fermi a molla sono SUS301). I rulli Neptune™ hanno uno speciale rivestimento progettato per resistere alle condizioni corrosive e al severo contatto dinamico tra rullo e pignone. Questa catena è adatta all'uso in ambienti esposti all'acqua di mare, alla pioggia acida e ad altre condizioni atmosferiche avverse. Questa catena non contiene sostanze chimicamente pericolose come cromo esavalente, piombo, cadmio e mercurio, come previsto dalla normativa RoHS.

Informazioni tecniche


Attributi
Catenaansi n.e.p. chain
Passo della catena25,4 mm
Peso63 g
Diametro rullo15,88 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
11,35 IVA esclusa
/ Unità
13,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione