72790200004-FALSA 1 RULLO GT4 WINNER RS20B-1 20B-1 F1 (1 1/4 S) GT4 WINNER

BS GT4 Winner Link di collegamento

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:Winner RS20B 1 OL (P=1-1/4'')
Rubix:999200400048171
Produttore:72790200004
EAN:8718472231588
72790200004-FALSA 1 RULLO GT4 WINNER RS20B-1 20B-1 F1 (1 1/4 S) GT4 WINNER

Riepilogo info tecniche

Catena20b-1
Passo della catena31,75 mm
Profilosimplex (1)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 72790200004-FALSA 1 RULLO GT4 WINNER RS20B-1 20B-1 F1 (1 1/4 S) GT4 WINNER


La catena a rulli Tsubaki BS/DIN GT4 Winner RS è la catena più avanzata del mercato europeo. Il prodotto è disponibile nelle dimensioni della catena da RF06B fino a RS48B*. Sono disponibili esecuzioni simplex, duplex e triplex.
Tsubaki GT4 Winner è arricchita dai seguenti vantaggi:
- Lube Groove Bush per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La bussola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS16B a RS24B.
- Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante.
- La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.
- Il design del perno ad affondamento centrale consente un facile smontaggio della catena e le marcature sulla testa del rivetto identificano la rotazione del perno.
*Bussola arricciata RF06B; RS56B/RS72B su richiesta.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso150 g
Catena20b-1
Passo della catena31,75 mm
Profilosimplex (1)
Materialeacciaio al carbonio (base in acciaio al carbonio).
Peso150 g
Diametro rullo19,05 mm
Tipologiamaglia offset a passo singolo (ol)
€ 13,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,24 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore