140-37000216-FALSA MAGLIA 1 RULLO N.216 ASA140-3 F1 (1 3/4 T) ALPHA
Falsa maglia
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:140-37000216
Rubix:999200909004419




Riepilogo info tecniche
| Catena | asa 140 - 3 |
|---|---|
| Passo della catena | 44,45 mm |
| Profilo | triplex (3) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 140-37000216-FALSA MAGLIA 1 RULLO N.216 ASA140-3 F1 (1 3/4 T) ALPHA
Falsa maglia di giunzione Sedis ALPHA Premium N°216 per catene ASA 140-3 triplex. Passo 44,45 mm e perni rimovibili per configurazioni con numero dispari di maglie.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | asa 140 - 3 |
|---|---|
| Passo della catena | 44,45 mm |
| Profilo | triplex (3) |
| Materiale | acciaio |
| Diametro rullo | 25,4 mm |
| Tipologia | falsa maglia 1 rullo n.216 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 203,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 248,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione