307ND7000221-FALSA MAGLIA 3 RULLI N.221 ALPHA-DELTA HR 08B-3 F3 (1/2 T) ALPHA-DELTA
Collegamento a maglia doppia per catena sedis alpha premium e delta® serie Europea BS tripla
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:307ND/221
Rubix:160000000477813
Produttore:307ND7P05221
EAN:3661207005068




Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 08b - 3 |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | triplex (3) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 307ND7000221-FALSA MAGLIA 3 RULLI N.221 ALPHA-DELTA HR 08B-3 F3 (1/2 T) ALPHA-DELTA
Collegamento sedis delta® a maglia doppia per catena serie Europea BS 08B-3 tripla in rif passo 12,7 mm 307nd/221 confezione da 5.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 08b - 3 |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | triplex (3) |
| Materiale | acciaio |
| Diametro rullo | 8,51 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione