0144140002-CATENA DI TRASMISSIONE ANSI SUPER140H 1 CL (P=1-3/4)

RS140-SUP-H-1 Maglia di collegamento ANSI Tsubaki (coppiglia)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Tsubaki:SUPER140H 1 CL
Rubix:999240801000271
Produttore:0144140002
EAN:8718472011135
0144140002-CATENA DI TRASMISSIONE  ANSI SUPER140H 1 CL (P=1-3/4)
Riepilogo info tecniche
Catenaansi super-h series
Passo della catena44,45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 0144140002-CATENA DI TRASMISSIONE ANSI SUPER140H 1 CL (P=1-3/4)


Tsubaki offre catene Heavy Duty per applicazioni che superano le capacità delle catene a rulli standard Tsubaki ANSI G7. Le catene Heavy Duty devono essere prese in considerazione nelle seguenti situazioni: - ambienti difficili in cui la catena è soggetta a forti impatti; - trasmissioni compatte per attrezzature o macchine che devono lavorare in spazi ristretti; - quando è richiesta una potenza di trasmissione, un carico ammissibile o una resistenza alla trazione più elevati; - quando è richiesto un tasso di allungamento elastico più basso.Lo spessore delle piastre delle maglie della serie SUPER-H è lo stesso della catena della serie SUPER con passo immediatamente superiore. Anche i perni sono temprati a fondo, il che garantisce una maggiore resistenza alla trazione e agli urti rispetto alle catene della serie SUPER. I fori del passo sono formati in modo critico e con deriva a sfera. Le catene della serie SUPER-H possono essere utilizzate per sostituire le catene standard ANSI di dimensioni immediatamente superiori, il che le rende ideali per le applicazioni in cui lo spazio è limitato. Sono ideali per condizioni operative a bassa velocità, fino a 50 m/min.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso360 g
Catenaansi super-h series
Passo della catena44,45 mm
Peso360 g
Diametro rullo25,4 mm
Tipologiacatena serie super-h
Mostra UNSPSC / ECL@SS
32,93 IVA esclusa
/ Unità
40,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione