883792 - MDJ.28B3 GIUNTO A COPIGLIA 28B-3 GC (1 3/4 T) ML
Maglia BS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:MDJ.28B3
Rubix:999200100131467
Produttore:883792
EAN:3660338372032


Riepilogo info tecniche
| Catena | 28b-3 |
|---|---|
| Passo della catena | 44,45 mm |
| Profilo | triplex (3) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 883792 - MDJ.28B3 GIUNTO A COPIGLIA 28B-3 GC (1 3/4 T) ML
Maglia per catena BS
134 gc (1 3/4ioza
Punti di forza
Componenti trattati termicamente, elevata durata
Applicazioni
Per catena a rulli standard
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | 28b-3 |
|---|---|
| Passo della catena | 44,45 mm |
| Profilo | triplex (3) |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Diametro rullo | 27,94 mm |
| Tipologia | conn link |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 92,32 IVA esclusa
/ 3 Unità
€ 112,63 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore