0231082004-FALSA 1 RULLO INOX RS08B-2 DOPPIA SS08B-2 F1 (1/2 D) INOX
Maglia di collegamento della catena BS SS (clip a molla)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS08B SS 2 OL
Rubix:999200400047979
Produttore:0231082004
EAN:8718472015911



Riepilogo info tecniche
| Catena | rs08b-2 |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Dettagli del prodotto : 0231082004-FALSA 1 RULLO INOX RS08B-2 DOPPIA SS08B-2 F1 (1/2 D) INOX
Tutti i componenti di base della catena Tsubaki SS sono realizzati in acciaio inox SUS304 (tranne i fermi a molla, che sono realizzati in SUS301). Questa catena può essere utilizzata in ambienti speciali come applicazioni subacquee, acide e alcaline. Può essere utilizzata anche ad alte e basse temperature (da -20°C a +400°C). Il SUS304 è solo marginalmente magnetico, grazie al processo di forgiatura a freddo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 19 g |
|---|---|
| Catena | rs08b-2 |
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Materiale | acciaio inossidabile sus304 (clip a molletta in sus301) |
| Peso | 19 g |
| Diametro rullo | 8,51 mm |
| Tipologia | maglia di collegamento offset ol con clip a molla |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione