100-1SFG7000216-FALSA MAGLIA 1 RULLO N.216 ASA100-1 F1 (1 1/4 S) ALPHA
Falsa maglia
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:100-1SFG7000216
Rubix:999200909004430




Riepilogo info tecniche
| Catena | asa 100 - 1 |
|---|---|
| Passo della catena | 31,75 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 100-1SFG7000216-FALSA MAGLIA 1 RULLO N.216 ASA100-1 F1 (1 1/4 S) ALPHA
Falsa maglia Sedis per catene ASA 100-1 con perno a copiglia N°216. Profilo simplex, passo 31,75 mm e rullo Ø19,05 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | asa 100 - 1 |
|---|---|
| Passo della catena | 31,75 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio |
| Diametro rullo | 19,05 mm |
| Tipologia | falsa maglia semplice a copiglia |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione