7NNI6000206-GIUNTO A MOLLETTA N.206 LUB FREE 08B-1 GM (1/2 S) LUB FREE
Giunto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:08B-1 GM (1/2 S) LUB FREE
Rubix:999190700003654
Produttore:7NNI6000206


Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 08b - 1 |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 7NNI6000206-GIUNTO A MOLLETTA N.206 LUB FREE 08B-1 GM (1/2 S) LUB FREE
Giunto a molletta Sedis 7NNI6000206 per catena ISO 08B-1 LUB FREE. Passo 12,7 mm, profilo simplex, diametro rullo 8,51 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 08b - 1 |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio |
| Peso | 9,1 g |
| Numero di sbalzi | 1,5 |
| Diametro rullo | 8,51 mm |
| Tipologia | giunto a molletta (a clip) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,51 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore