0162100004-FALSA 1RULLO NICHELATA ASA100-1 (1-1/4) ASA100-1 F1 (1-1/4 S) NICHELATA
RS100-NP-1 Tsubaki ANSI, maglia offset a un passo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tsubaki:RS100NP 1 OL (P=1-1/4'')
Rubix:999211012044861
Produttore:0162100004
EAN:8718472013337

Riepilogo info tecniche
| Catena | ansi rs100-np-1 chain (np, offset-link ol) |
|---|---|
| Passo della catena | 31,75 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0162100004-FALSA 1RULLO NICHELATA ASA100-1 (1-1/4) ASA100-1 F1 (1-1/4 S) NICHELATA
La catena ANSI NP è una catena Tsubaki ANSI G7 placcata al nichel. La catena NP ha una leggera resistenza alla corrosione e un aspetto attraente. La catena NP è adatta a condizioni esterne esposte all'acqua. Il carico massimo ammissibile è ridotto del 15% rispetto alla corrispondente catena ANSI G7, quindi è bene tenerne conto al momento della scelta della catena. La temperatura di esercizio è compresa tra -10°C e +60°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 136 g |
|---|---|
| Catena | ansi rs100-np-1 chain (np, offset-link ol) |
| Passo della catena | 31,75 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | nichelato |
| Peso | 126,7 g |
| Numero di sbalzi | 1 |
| Diametro rullo | 19,05 mm |
| Tipologia | maglia offset a un passo (ol) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione