1971502012-GIUNTO COPIGLIA ASA50-2 DOPPIA (5/8) ASA50-2 GC (5/8 D) G7

RS50-2 Maglia di collegamento Tsubaki ANSI G7 (coppiglia)

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:RS50 2 CL (P=5/8'') (CP)
Rubix:999211012044906
Produttore:1971502012
EAN:8718472063509
1971502012-GIUNTO COPIGLIA ASA50-2 DOPPIA (5/8) ASA50-2 GC (5/8 D) G7

Riepilogo info tecniche

Catenaansi g7
Passo della catena15,875 mm
Profiloduplex (2)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 1971502012-GIUNTO COPIGLIA ASA50-2 DOPPIA (5/8) ASA50-2 GC (5/8 D) G7


Perseguendo il massimo della qualità, Tsubaki ha creato il più alto standard mondiale di catene a rulli. La catena a rulli Tsubaki G7 ANSI RS ha alzato l'asticella con innovazioni progettuali che garantiscono risultati concreti! Tsubaki ANSI G7 è arricchita dai seguenti vantaggi: - Scanalatura Lube Bush per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La bussola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS80 a RS140. - Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante. - La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso30 g
Catenaansi g7
Passo della catena15,875 mm
Profiloduplex (2)
Materialeacciaio al carbonio
Peso30 g
Numero di sbalzi2
Diametro rullo10,16 mm
Tipologiamaglia di collegamento per catena a rulli tsubaki ansi g7 (rs50-2)
€ 7,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione