2202040004-FALSA 1 RULLO LAMBDA DRIVE ASA40-1 (1/2) ASA40-1 F1 (1/2 S) LAMBDA

RS40-LMD-1 Collegamento Tsubaki ANSI LAMBDA con offset ad un passo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:RSD40-1 LAMBDA OL (P=1/2'')
Rubix:999211012044919
Produttore:2202040004
EAN:8718472093964
2202040004-FALSA 1 RULLO LAMBDA DRIVE ASA40-1 (1/2) ASA40-1 F1 (1/2 S) LAMBDA

Riepilogo info tecniche

Catenaansi-lambda-kette
Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 2202040004-FALSA 1 RULLO LAMBDA DRIVE ASA40-1 (1/2) ASA40-1 F1 (1/2 S) LAMBDA


La catena a rulli Tsubaki Lambda Lube Free RS è ideale per gli ambienti in cui la lubrificazione della catena è difficile, impossibile o indesiderata. La catena Lambda è una catena lube free con lubrificante impregnato nelle boccole. Pertanto, non è necessario lubrificare la catena durante le operazioni. L'assenza di lubrificante aggiuntivo durante le operazioni di macchina contribuisce a ridurre gli sprechi chimici e limita notevolmente il rischio di contaminazione del prodotto. La catena Tsubaki Lambda contribuisce alla pulizia dell'ambiente di lavoro.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso8 g
Catenaansi-lambda-kette
Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Materialeacciaio al carbonio con rivestimento ossido nero
Peso8,9 g
Numero di sbalzi1
Diametro rullo7,95 mm
Tipologiacollegamento offset ad un passo (ol) per catena ansi lambda
€ 6,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione