Riferimenti
Sedis:ASA160-1 C (2 S) ALPHA
Rubix:999200909004408
Produttore:160-1R7000


Riepilogo info tecniche
| Catena | asa160-1 |
|---|---|
| Passo della catena | 50,8 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 160-1R7000-CATENA 32A-1 ASA160-1 C (2 S) ALPHA
Falsa maglia Sedis per catene a rulli ALPHA Premium (ISO 606), passo 50,8 mm. Profilo simplex in acciaio con rullo Ø 28,58 mm, per manutenzione e sostituzione rapide.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | asa160-1 |
|---|---|
| Passo della catena | 50,8 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio |
| Peso | 10040 g |
| Diametro rullo | 28,58 mm |
| Tipologia | falsa maglia |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 868,41 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 1059,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione