0132080204-FALSA 1RULLO NICHELATA ASA80-2 DOPPIA (1) ASA80-2 F1 (1 D) NICHELATA
RS80-NP-2 Tsubaki ANSI, maglia offset a passo unico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tsubaki:RS80 NP 2 OL
Rubix:999211012044850
Produttore:0132080204
EAN:8718472261974

Riepilogo info tecniche
| Catena | rs80-np-2 ansi np rollen-/antriebskette (2-reihig, offset-link ol) |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0132080204-FALSA 1RULLO NICHELATA ASA80-2 DOPPIA (1) ASA80-2 F1 (1 D) NICHELATA
La catena ANSI NP è una catena Tsubaki ANSI G7 placcata al nichel. La catena NP ha una leggera resistenza alla corrosione e un aspetto attraente. La catena NP è adatta a condizioni esterne esposte all'acqua. Il carico massimo ammissibile è ridotto del 15% rispetto alla corrispondente catena ANSI G7, quindi è bene tenerne conto al momento della scelta della catena. La temperatura di esercizio è compresa tra -10°C e +60°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 145 g |
|---|---|
| Catena | rs80-np-2 ansi np rollen-/antriebskette (2-reihig, offset-link ol) |
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Materiale | nichelato |
| Peso | 133,9 g |
| Numero di sbalzi | 1 |
| Diametro rullo | 15,88 mm |
| Tipologia | catena di trasmissione a rulli ansi g8 (np) per ambienti esterni/corrosivi |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione