2202050004-FALSA 1 RULLO LAMBDA DRIVE ASA50-1 (5/8) ASA50-1 F1 (5/8 S) LAMBDA
Maglia di collegamento della catena Lambda ANSI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tsubaki:RSD50-1 LAMBDA OL (P=5/8'')
Rubix:999211012044920
Produttore:2202050004
EAN:8718472094053



Riepilogo info tecniche
| Catena | ansi lambda® roller chain (rs50-lmd-1) |
|---|---|
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2202050004-FALSA 1 RULLO LAMBDA DRIVE ASA50-1 (5/8) ASA50-1 F1 (5/8 S) LAMBDA
La catena a rulli Tsubaki Lambda Lube Free RS è ideale per gli ambienti in cui la lubrificazione della catena è difficile, impossibile o indesiderabile. La catena Lambda è una catena senza lubrificante con lubrificante alimentare NSF-H1 impregnato nelle boccole. Pertanto, non è necessario lubrificare la catena durante le operazioni. L'assenza di lubrificante aggiuntivo durante le operazioni in macchina contribuisce a ridurre gli sprechi chimici e limita notevolmente il rischio di contaminazione del prodotto. La catena Tsubaki Lambda contribuisce alla pulizia dell'ambiente di lavoro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 21 g |
|---|---|
| Catena | ansi lambda® roller chain (rs50-lmd-1) |
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio con finitura nichelata (nickel-plated) |
| Peso | 21 g |
| Numero di sbalzi | 1 |
| Diametro rullo | 10,16 mm |
| Tipologia | maglia di collegamento (one pitch offset link) lambda ansi |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione