50-1D7000206-GIUNTO A MOLLETTA N.206 ALPHA-DELTA HR ASA50-1 GM (5/8 S) ALPHA
Maglia di giunzione a sgancio rapido DELTA® HR per catena a rulli ASA 10A-1. Adatta per le serie ALPHA Premium e DELTA® HR.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:50-1D7000206
Rubix:999200902000348




Riepilogo info tecniche
| Catena | asa 50 - 1 |
|---|---|
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 50-1D7000206-GIUNTO A MOLLETTA N.206 ALPHA-DELTA HR ASA50-1 GM (5/8 S) ALPHA
Maglia di giunzione a molla ASA
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | asa 50 - 1 |
|---|---|
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio |
| Peso | 1000 g |
| Numero di sbalzi | 5,45 |
| Diametro rullo | 10,16 mm |
| Tipologia | maglia di raccordo a molla |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione