MDJ.08A1 / 875350 - GIUNTO A MOLLETTA ASA40-1 GM (1/2 S) ML

Maglia ANSI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:MDJ.08A1
Rubix:999200100128351
Produttore:875350
EAN:3660338289453
MDJ.08A1 / 875350 - GIUNTO A MOLLETTA ASA40-1 GM (1/2 S) ML

Riepilogo info tecniche

Catenaasa 40-1
Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MDJ.08A1 / 875350 - GIUNTO A MOLLETTA ASA40-1 GM (1/2 S) ML


Lo standard ANSI è dimensionalmente simile alla catena e ai componenti BS, ma con piastre generalmente più spesse, con conseguente restringimento delle dimensioni tra le piastre interne.
Maglia Simplex 08A1 ANSI (tipo a clip a molla) - ISO606 - BS228 - DIN8187

Punti di forza

Componenti trattati termicamente, elevata durata

Applicazioni

Trasmissioni a catena ANSI

Informazioni tecniche


Attributi
Catenaasa 40-1
Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Materialeacciaio al carbonio
Diametro rullo7,92 mm
Tipologiagiunto di collegamento
€ 0,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,68 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore