15IN9000221-FALSA 3 RULLI N.221 PREMIUM INOX LUB.CERA NSF-H1 SS16B-1 F3 (1 S) ALPHA INOX
Collegamento BS alpha premium a maglia doppia in acciaio inox per catena serie Europea BS singola
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:15IN/221
Rubix:160000000477695
Produttore:15IN7P05221




Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 16b - 1 |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 15IN9000221-FALSA 3 RULLI N.221 PREMIUM INOX LUB.CERA NSF-H1 SS16B-1 F3 (1 S) ALPHA INOX
Collegamento BS alpha premium sedis a maglia doppia in acciaio inox per catena serie BS Europea singola 16B-1 in rif passo 25,4 mm 15in/221 confezione da 5.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 16b - 1 |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio inox |
| Diametro rullo | 15,88 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,58 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore