0232200002-CATENA DI TRASMISSIONE ALTRO BS-DIN RS20B NP 1 CL (P=1-1/4) (CP)

RS20B-NP-1 Collegamento Tsubaki BS (coppiglia)

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Tsubaki:RS20B NP 1 CL CP
Rubix:999200400048075
Produttore:0232200002
EAN:8718472019001
0232200002-CATENA DI TRASMISSIONE ALTRO BS-DIN RS20B NP 1 CL (P=1-1/4) (CP)
Riepilogo info tecniche
Catenabs np chain
Passo della catena31,75 mm
Materialenichelato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0232200002-CATENA DI TRASMISSIONE ALTRO BS-DIN RS20B NP 1 CL (P=1-1/4) (CP)


La catena BS NP è una catena Tsubaki BS placcata in nichel. La catena NP ha una leggera resistenza alla corrosione e un aspetto attraente. La catena NP è adatta a condizioni esterne esposte all'acqua. Il carico massimo ammissibile è ridotto del 15% rispetto alla corrispondente catena BS, quindi è bene tenerne conto nella scelta della catena. La temperatura di esercizio è compresa tra: -10°C a +60°C.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso125 g
Catenabs np chain
Passo della catena31,75 mm
Materialenichelato
Peso125 g
Diametro rullo19,05 mm
Tipologiacatena bs np
Codice doganale73151900
Mostra UNSPSC / ECL@SS
15,03 IVA esclusa
/ Unità
18,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione