11NIN9000221-FALSA 3 RULLI N.221 PREMIUM INOX LUB.CERA NSF-H1 SS10B-1 F3 (5/8 S) ALPHA INOX
Collegamento BS alpha premium a maglia doppia in acciaio inox per catena serie Europea BS singola
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:11NIN/221
Rubix:160000000477693
Produttore:11NIN7P05221
EAN:3661207004207




Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 10b - 1 |
|---|---|
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11NIN9000221-FALSA 3 RULLI N.221 PREMIUM INOX LUB.CERA NSF-H1 SS10B-1 F3 (5/8 S) ALPHA INOX
Collegamento BS alpha premium sedis a maglia doppia in acciaio inox per catena serie BS Europea singola 10B-1 in rif passo 15,875 mm 11nin/221 confezione da 5.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 10b - 1 |
|---|---|
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio inox |
| Diametro rullo | 10,16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione