13ND7000221-FALSA MAGLIA 3 RULLI N.221 ALPHA-DELTA HR 12B-1 F3 (3/4 S) ALPHA-DELTA HR
Maglia angolata doppia per catena serie europea BS a singola fila
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:MCD.12B1D
Rubix:160000000477805
EAN:3661207004610


Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 12b - 1 |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 13ND7000221-FALSA MAGLIA 3 RULLI N.221 ALPHA-DELTA HR 12B-1 F3 (3/4 S) ALPHA-DELTA HR
Maglia angolata doppia numero 221 per catena a singola fila bs alpha con passo da 8 a 25,4 mm, numero di file singolo, norma iso 606.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 12b - 1 |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio |
| Peso | 22,48 g |
| Numero di sbalzi | 28,9 |
| Diametro rullo | 12,07 mm |
| Tipologia | collegamento a doppio gomito |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione