0232082008-FALSA 3 RULLI NICHELATA RS08B-2 NP DOPPIA 08B-2 F3 (1/2 D) NICHELATA

RS08B-NP-2 Collegamento Tsubaki BS a due passi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tsubaki:RS08B NP 2 2POL (P=1/2'')
Rubix:999200400048038
Produttore:0232082008
EAN:8718472018028
0232082008-FALSA 3 RULLI NICHELATA RS08B-2 NP DOPPIA 08B-2 F3 (1/2 D) NICHELATA

Riepilogo info tecniche

Catenabs np chain
Passo della catena12,7 mm
Profiloduplex (2)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0232082008-FALSA 3 RULLI NICHELATA RS08B-2 NP DOPPIA 08B-2 F3 (1/2 D) NICHELATA


La catena BS NP è una catena Tsubaki BS placcata in nichel. La catena NP ha una leggera resistenza alla corrosione e un aspetto attraente. La catena NP è adatta a condizioni esterne esposte all'acqua. Il carico massimo ammissibile è ridotto del 15% rispetto alla corrispondente catena BS, quindi è bene tenerne conto nella scelta della catena. La temperatura di esercizio è compresa tra: -10°C a +60°C.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso37 g
Catenabs np chain
Passo della catena12,7 mm
Profiloduplex (2)
Materialebs nichelata
Peso37 g
Numero di sbalzi2
Diametro rullo8,51 mm
Tipologiacatena a rulli anticorrosione bs np (nichelata), duplex, con maglia offset 2pol
€ 13,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione