CA2N08B/008-GIUNTO A COPIGLIA N.008 08B-2 GC (1/2 D) RECORD
Copiglia
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:08B-2 GC (1/2 D) RECORD
Rubix:999190800563233
Produttore:CA2N08B/008


Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 08b - 2 |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Documenti
Dettagli del prodotto : CA2N08B/008-GIUNTO A COPIGLIA N.008 08B-2 GC (1/2 D) RECORD
Giunto a copiglia Sedis CA2N08B/008 per catena a rulli 08B-2 duplex (passo 12,7 mm, diametro rullo 8,51 mm). Progettato per applicazioni di trasmissione di potenza.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 08b - 2 |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Materiale | acciaio |
| Diametro rullo | 8,51 mm |
| Tipologia | giunto a copiglia n.008 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione