218TD7000216-FALSA MAGLIA 1 RULLO N.216 ALPHA-DELTA HR 24B-2 F1 (1 1/2 D) ALPHA-DELTA
Collegamento singolo a maglia doppia con perno per catena sedis alpha premium e delta® serie Europea BS doppia
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:218TD/216
Rubix:160000000477658
Produttore:218TD7000216




Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 24b - 2 |
|---|---|
| Passo della catena | 38,1 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 218TD7000216-FALSA MAGLIA 1 RULLO N.216 ALPHA-DELTA HR 24B-2 F1 (1 1/2 D) ALPHA-DELTA
Collegamento singolo sedis delta® a maglia doppia con perno per catena serie Europea BS 24B-2 doppia in rif passo 38,1 mm. 218td/216 alla rinfusa.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 24b - 2 |
|---|---|
| Passo della catena | 38,1 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Materiale | acciaio |
| Diametro rullo | 25,4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 49,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 60,85 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore