4110080002-GIUNTO A MOLLETTA RF08B-1 PIASTRA DIRITTA 08B-1 GM (1/2 S) PD GT4 WINNER
RF08B 1 CL (P=1/2'') (SC) H=11,8MMAS PER DWG. CR109.1528-E
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RF08B 1 CL SC
Rubix:999220607001630
Produttore:4110080002
EAN:8718472172263

Riepilogo info tecniche
| Catena | bs single pitch standard rf |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Dettagli del prodotto : 4110080002-GIUNTO A MOLLETTA RF08B-1 PIASTRA DIRITTA 08B-1 GM (1/2 S) PD GT4 WINNER
La catena Tsubaki BS Attachment si basa sulla catena a rulli Tsubaki BS/DIN GT4 Winner RS, la catena più avanzata sul mercato europeo, e viene assemblata con accessori per il trasporto. Per questa serie di catene è disponibile un'ampia gamma di accessori standard e speciali.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 11 g |
|---|---|
| Catena | bs single pitch standard rf |
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio |
| Peso | 11 g |
| Numero di sbalzi | 1 |
| Diametro rullo | 8,51 mm |
| Tipologia | giunto a molletta (clip a molla) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione