74000120008-FALSA 3 RULLI LAMBDA RS12B-1 12B-1 F3 (3/4 S) LAMBDA
RS12B LAMBDA 1 2POL (P=3/4'')
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS12B LAMBDA 1 2POL
Rubix:999200400048237
Produttore:74000120008
EAN:8718472592177

Riepilogo info tecniche
| Catena | bs lambda chain |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
Dettagli del prodotto : 74000120008-FALSA 3 RULLI LAMBDA RS12B-1 12B-1 F3 (3/4 S) LAMBDA
La catena a rulli Tsubaki Lambda Lube Free RS è ideale per gli ambienti in cui la lubrificazione della catena è difficile, impossibile o indesiderata. La catena Lambda è una catena lube free con lubrificante impregnato nelle boccole. Pertanto, non è necessario lubrificare la catena durante le operazioni. L'assenza di lubrificante aggiuntivo durante le operazioni di macchina contribuisce a ridurre gli sprechi chimici e limita notevolmente il rischio di contaminazione del prodotto. La catena Tsubaki Lambda contribuisce alla pulizia dell'ambiente di lavoro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 61 g |
|---|---|
| Catena | bs lambda chain |
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Peso | 61 g |
| Diametro rullo | 12,07 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione