84100600002-GIUNTO MOLLETTA LAMBDA NEPTUNE RF06B-1 MAGLIA PIATTA 06B-1 GM (3/8 S) LAMBDA NEPTUNE

Catena

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tsubaki:RF06B LAMBDA 1 NEPTUNE CL (P=3/8'')
Rubix:999200400048268
Produttore:84100600002
EAN:8718472788709
84100600002-GIUNTO MOLLETTA LAMBDA NEPTUNE RF06B-1 MAGLIA PIATTA 06B-1 GM (3/8 S) LAMBDA NEPTUNE

Riepilogo info tecniche

Catena06b-1
Passo della catena9,525 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 84100600002-GIUNTO MOLLETTA LAMBDA NEPTUNE RF06B-1 MAGLIA PIATTA 06B-1 GM (3/8 S) LAMBDA NEPTUNE


BS Neptune™ Chain is a Tsubaki BS chain that has undergone a special surface treatment. The link plates, bushes and bearing pins have a special two stage layer applied in order to provide the maximum protection from the operating or environmental conditions. (Spring clips are SUS301). Neptune™ rollers have a special coating designed to resist the corrosive conditions as well as the severe dynamic contact between roller and sprocket.

Informazioni tecniche


Attributi
Catena06b-1
Passo della catena9,525 mm
Peso15 g
Diametro rullo6,35 mm
€ 3,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione