211NIN9000221-FALSA 3 RULLI N.221 PREMIUM INOX LUB.CERA NSF-H1 SS10B-2 F3 (5/8 D) ALPHA INOX
Catena ALPHA Premium BS Inox
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:211NIN9000221
Rubix:999200528054758
Produttore:SS10B-2 F3 (5/8 D) ALPHA INOX




Riepilogo info tecniche
| Catena | 10b-2 ss |
|---|---|
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 211NIN9000221-FALSA 3 RULLI N.221 PREMIUM INOX LUB.CERA NSF-H1 SS10B-2 F3 (5/8 D) ALPHA INOX
Catena a rulli inox Sedis ALPHA Premium BS Inox SS10B-2 F3: passo 15,875 mm, profilo duplex. Pre-lubrificata con olio alimentare H1 per contatto alimentare.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | 10b-2 ss |
|---|---|
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Materiale | acciaio inox |
| Peso | 1700 g |
| Numero di sbalzi | 3 |
| Diametro rullo | 10,16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,13 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore