70235160004-FALSA 1 RULLO NEPTUNE RS16B-1 16B-1 F1 (1 S) NEPTUNE
BS Catena di Nettuno Maglia di collegamento
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS16B NEPTUNE 1 OL (P=1'') (RP)
Rubix:999191000103021
Produttore:70235160004
EAN:8718472783247



Riepilogo info tecniche
| Catena | 16b-1 |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Dettagli del prodotto : 70235160004-FALSA 1 RULLO NEPTUNE RS16B-1 16B-1 F1 (1 S) NEPTUNE
La catena BS Neptune™ è una catena Tsubaki BS sottoposta a uno speciale trattamento superficiale. Le piastre delle maglie, le boccole e i perni dei cuscinetti sono stati sottoposti a uno speciale strato a due fasi per garantire la massima protezione dalle condizioni operative o ambientali. (I fermi a molla sono SUS301). I rulli Neptune™ hanno uno speciale rivestimento progettato per resistere alle condizioni corrosive e al severo contatto dinamico tra rullo e pignone. Questa catena è adatta per l'uso in applicazioni soggette a pulizia acalina e in ambienti esposti ad acqua di mare, pioggia acida e altre condizioni atmosferiche avverse. Questa catena non contiene sostanze chimicamente pericolose come cromo esavalente, piombo, cadmio e mercurio, come previsto dalla normativa RoHS.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | 16b-1 |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio al carbonio con rivestimento anti-corrosione n.e.p. (neptune) e rulli con rivestimento speciale |
| Peso | 68,6 g |
| Numero di sbalzi | 1 |
| Diametro rullo | 15,88 mm |
| Tipologia | catena a rulli neptune bs n.e.p. - maglia di collegamento offset ol (16b-1) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione