MCS.16A2 / 883770 - FALSA 1 RULLO ASA80-2 F1 (1 D) ML

Collegamento Offset ANSI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:MCS.16A2
Rubix:999200100131445
Produttore:883770
EAN:3660338371813

Riepilogo info tecniche

Catenaasa 80-2
Passo della catena25,4 mm
Profiloduplex (2)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MCS.16A2 / 883770 - FALSA 1 RULLO ASA80-2 F1 (1 D) ML


Lo standard ANSI è dimensionalmente simile alla catena e ai componenti BS, ma con piastre generalmente più spesse, con conseguente restringimento delle dimensioni tra le piastre interne.
16A2 ANSI Duplex Offset Link (Cotter Pin Type) - ISO606 - BS228 - DIN8187

Punti di forza

Componenti trattati termicamente, elevata durata

Applicazioni

Trasmissioni a catena ANSI

Informazioni tecniche


Attributi
Catenaasa 80-2
Passo della catena25,4 mm
Profiloduplex (2)
Diametro rullo15,88 mm
€ 6,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,51 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore