120-2SFG7000216-FALSA MAGLIA 1 RULLO N.216 ASA120-2 F1 (1 1/2 D) ALPHA
Falsa maglia
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:120-2SFG7000216
Rubix:999200909004426




Riepilogo info tecniche
| Catena | asa 120-2 |
|---|---|
| Passo della catena | 38,1 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 120-2SFG7000216-FALSA MAGLIA 1 RULLO N.216 ASA120-2 F1 (1 1/2 D) ALPHA
Falsa maglia Sedis ALPHA Premium per catene ASA 120-2 duplex (N°216, F1). Passo 38,1 mm e dimensioni 120-2 per applicazioni di trasmissione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | asa 120-2 |
|---|---|
| Passo della catena | 38,1 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Materiale | acciaio |
| Peso | 10960 g |
| Diametro rullo | 22,22 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 89,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 109,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione