0132050202-GIUNTO MOLLETTA NICHELATA ASA50-2 DOPPIA (5/8) ASA50-2 GM (5/8 D) NICHELATA
RS50-NP-2 Maglia di collegamento ANSI Tsubaki
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tsubaki:RS50 NP 2 CL (P=5/8'') (SC)
Rubix:999211012044839
Produttore:0132050202
EAN:8718472007190

Riepilogo info tecniche
| Catena | rs50-np-2 ansi np ketten-anschlussglied |
|---|---|
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0132050202-GIUNTO MOLLETTA NICHELATA ASA50-2 DOPPIA (5/8) ASA50-2 GM (5/8 D) NICHELATA
La catena ANSI NP è una catena Tsubaki ANSI G7 placcata al nichel. La catena NP ha una leggera resistenza alla corrosione e un aspetto attraente. La catena NP è adatta a condizioni esterne esposte all'acqua. Il carico massimo ammissibile è ridotto del 15% rispetto alla corrispondente catena ANSI G7, quindi è bene tenerne conto al momento della scelta della catena. La temperatura di esercizio è compresa tra -10°C e +60°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 30 g |
|---|---|
| Catena | rs50-np-2 ansi np ketten-anschlussglied |
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Materiale | nichelato |
| Peso | 33 g |
| Diametro rullo | 10,16 mm |
| Tipologia | catena a rulli |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione