0110403008-CATENA DI TRASMISSIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO ANSI RS40 3 2POL RP (P=1/2)

RS40-3 Tsubaki ANSI G7 a due passi, link offset

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Tsubaki:RS40 3 2POL RP
Rubix:999211012044686
Produttore:0110403008
EAN:8718472259766
0110403008-CATENA DI TRASMISSIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO ANSI RS40 3 2POL RP (P=1/2)
Riepilogo info tecniche
Catenaansi g7
Passo della catena12,7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0110403008-CATENA DI TRASMISSIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO ANSI RS40 3 2POL RP (P=1/2)


Perseguendo il massimo della qualità, Tsubaki ha creato il più alto standard mondiale di catene a rulli. La catena a rulli Tsubaki G7 ANSI RS ha alzato l'asticella con innovazioni progettuali che garantiscono risultati concreti! Tsubaki ANSI G7 è arricchita dai seguenti vantaggi: - Scanalatura Lube Bush per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La bussola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS80 a RS140. - Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante. - La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso26 g
Catenaansi g7
Passo della catena12,7 mm
Peso26 g
Diametro rullo7,92 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
10,71 IVA esclusa
/ Unità
13,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione