13ND7000206-GIUNTO A MOLLETTA N.206 ALPHA-DELTA HR 12B-1 GM (3/4 S) ALPHA-DELTA
Maglia a sgancio rapido DELTA® HR per catena a rulli BS 12B-1. Adatto alle serie ALPHA Premium e DELTA® HR.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:13ND7000206
Rubix:160000000477617
EAN:3661207000148




Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 12b - 1 |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 13ND7000206-GIUNTO A MOLLETTA N.206 ALPHA-DELTA HR 12B-1 GM (3/4 S) ALPHA-DELTA
Attacchi rapidi con trattamento dell'asse Delta (tranne 1N, 4L, 5T). Adatto alle serie ALPHA e DELTA.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 12b - 1 |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio |
| Diametro rullo | 12,07 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,20 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore