MDJ.10A1 / 875351 - GIUNTO A MOLLETTA ASA50-1 GM (5/8 S) ML
Maglia ANSI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:MDJ.10A1
Rubix:999200100128352
Produttore:875351
EAN:3660338289460


Riepilogo info tecniche
| Catena | asa 50-1 |
|---|---|
| Passo della catena | 15,87 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Documenti
Dettagli del prodotto : MDJ.10A1 / 875351 - GIUNTO A MOLLETTA ASA50-1 GM (5/8 S) ML
Lo standard ANSI è dimensionalmente simile alla catena e ai componenti BS, ma con piastre generalmente più spesse, con conseguente restringimento delle dimensioni tra le piastre interne.
Maglia Simplex 10A1 ANSI (tipo a clip a molla) - ISO606 - BS228 - DIN8187
Punti di forza
Componenti trattati termicamente, elevata durata
Applicazioni
Trasmissioni a catena ANSI
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | asa 50-1 |
|---|---|
| Passo della catena | 15,87 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Diametro rullo | 10,16 mm |
| Tipologia | elemento di collegamento |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,79 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore